WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, Colt, 2 1/2 tuuman koko, SS | CB8UUT 0191242

WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, Colt, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuote: CB8UUT Malli: C300N-OSY-CFM 2 1/2Ristiviite: 0191242
€5,059.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kehon malliN kuvio
Ohituskoko3 / 4 "
LevymateriaaliKumi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2 1 / 2 "
Maks. Lämpötila140 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Mittarityyppicfm
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliKumi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check Detector Backflow Esty Assembly, Colt, 2 1/2 tuuman koko, SS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäSisääntulon kokoLiitäntäHinta
WATTS C300N-OSY-GPM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CB8UUQ 0191251 C300N-OSY-GPM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€8,435.95
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-CFM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 3 tuuman koko, SS | CB8UUX 0191243 C300N-OSY-CFM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,581.55
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-GPM 4 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 4 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8UUY 0191250 C300N-OSY-GPM 4Laipallinen liitos4"Laipallinen liitos€6,516.74
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-GPM 3 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 3 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8UUZ 0191249 C300N-OSY-GPM 3Laipallinen liitos3"Laipallinen liitos€5,581.55
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-CFM 8 Double Check ilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 8 tuuman koko, SS | CB8UVA 0191246 C300N-OSY-CFM 8Laipallinen liitos8"Laipallinen liitos€14,569.46
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-GPM 10 kaksoistarkistusilmaisimen takaisinvirtauskokoonpano, 10 tuuman koko, sulkuventtiili | CB8UVD 0191253 C300N-OSY-GPM 10Laipallinen liitos10 "Laipallinen liitos€22,771.22
Tarjouspyyntö
WATTS C300N-OSY-CFM 6 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, sulkuventtiili, 6 tuuman koko, SS | CC9NJH 0191245 C300N-OSY-CFM 6Laipallinen liitos6"Laipallinen liitos€8,435.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS C300N-OSY-CFM 2 1/2 tuplatarkistusilmaisimen takaisinvirtauksen estoyksikkö, Colt, 2 1/2 tuuman koko, SS
€5,059.22 / yksikkö