Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS BF03-121-1P-M2 6-korvainen läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman imuaukko | BY8VFL T526795

WATTS BF03-121-1P-M2 6-korvainen läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: BY8VFL Model: BF03-121-1P-M2 6Ristiviite: T526795

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,254.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliPehmeä rauta
OhjausLukitusvivun kahva
LevymateriaaliAlumiiniseos
Kuivakäyntimomentti1542 "- Lbs.
Sisääntulon koko6"
Tuloaukon tyyppiHeinäkuu
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaBF03-121
Min. Lämpötila5 astetta F
Poistoaukon koko6"
Pistorasian tyyppiHeinäkuu
Istuimen materiaaliEPDM
Akselin materiaali416 Ruostumaton teräs
Venttiilin suunnitteluHeinäkuu
Märkä toimintamomentti907 "- Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615

Tuotteen yksityiskohdat:

Lug Butterfly Valve, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausKuivakäyntimomenttiSisääntulon kokoPoistoaukon kokoMärkä toimintamomenttiHinta
WATTS BF03-121-1P-M2 2 1/2-korvainen läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman imuaukko | BY8VFH T526791 BF03-121-1P-M2 2 1/2Lukitusvivun kahva289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€596.11
WATTS BF03-121-1P-M2 3-korvainen läppäventtiili, 387 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 3 tuuman imuaukko | BY8VFJ T526792 BF03-121-1P-M2 3Lukitusvivun kahva387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.€592.96
WATTS BF03-121-1P-M2 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | BY8VFK T526793 BF03-121-1P-M2 4Lukitusvivun kahva644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€818.90
WATTS BF03-121-1P-M2 5-korvainen läppäventtiili, 959 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 5 tuuman imuaukko | BY8VFM T526794 BF03-121-1P-M2 5Lukitusvivun kahva959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.€1,032.11
WATTS BF03-121-45 2 1/2 silmukan läppäventtiili, 289 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 1/2 tuuman imuaukko | BZ3DCP 0526824 BF03-121-45 2 1/2Vivukahva289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.€594.55
Tarjouspyyntö
WATTS BF03-121-45 2-korvainen läppäventtiili, 214 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 2 tuuman imuaukko | BZ3DCQ 0526823 BF03-121-45 2Vivukahva214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.€585.02
Tarjouspyyntö
WATTS BF03-121-45 4-korvainen läppäventtiili, 644 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 4 tuuman imuaukko | BZ3DCT 0526826 BF03-121-45 4Vivukahva644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.€805.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS BF03-121-1P-M2 6-korvainen läppäventtiili, 1542 tuumaa. Lbs Vääntömomentti, 6 tuuman sisääntulo
€1,254.88 / yksikkö