WATTS 919-QT-S 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi | CA7CTL 0062780

WATTS 919-QT-S 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA7CTL Malli: 919-QT-S 1Ristiviite: 0062780
€578.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReduced Press. Vyöhykekokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiAlennettu painevyöhykekokoonpano
Kehon viimeistelyPronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja919
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliPolymeeri
SiiviläKyllä
KiertyyppiNPT
TyyppiVenttiili lisävarusteeseen
Venttiilin tyyppiNeljännesvuoren palloventtiili

Tuotteen yksityiskohdat:

Neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 tuuman koko, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon malliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoIstuimen materiaaliTyyppiHinta
WATTS 919-AQT 3/4 takaisinvirtauksen estoyksikkö, neljänneskierrosventtiili, kulmakulma, 3/4 tuuman koko, pronssi | CA4CHV 0062819 919-AQT 3/4N kuvio3 / 4 "-PolymeeriVenttiili lisävarusteeseen€927.05
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT 2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 2 tuuman koko, pronssi | CA4CHX 0062777 919-QT 2Linjassa2"2"Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,056.57
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA7CTF 0062772 919-QT 1Linjassa1 / 2 "1 / 2 "Suunniteltu muovipakki€446.31
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT 1 1/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CA7CTG 0062775 919-QT 1 1/4Linjassa1 1 / 4 "1-1 / 4 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€961.53
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT 1 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/2 tuuman koko, pronssi | CA7CTH 0062776 919-QT 1 1/2Linjassa1 1 / 2 "1-1 / 2 "Suunniteltu muoviVenttiili lisävarusteeseen€1,027.26
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT-S 1/2 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1/2 tuuman koko, pronssi | CA7CTJ 0062778 919-QT-S 1Linjassa1 / 2 "1 / 2 "Polymeeripakki€484.53
Tarjouspyyntö
WATTS 919-QT-S 1 1/4 neljänneskierrospalloventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | CA7CTM 0062781 919-QT-S 1 1/4Linjassa1 1 / 4 "1-1 / 4 "PolymeeriVenttiili lisävarusteeseen€1,041.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 919-QT-S 1 neljänneskierrospalloventtiili, rivi, 1 tuuman koko, pronssi
€578.19 / yksikkö