Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 800 1 / 2-1 1. tarkistussarjan korjaussarja, sarja 800 1/2 - 1 tuumaa | AE8FCZ 6CUK2

WATTS 800 1/2-1 1. tarkistussarjan korjaussarja 800 1/2 - 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AE8FCZ Malli: 800 1/2-1 1st Check KitRistiviite: 6CUK2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiörikkurin korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 800 1/2-1 1. tarkistussarjan korjaussarja 800 1/2 - 1 tuuma
€84.13 / yksikkö