WATTS 709-LF 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuumaa, valurauta | BY6DYT 0384865

WATTS 709-LF 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, valurauta

Tuote: BY6DYT Malli: 709-LF 3Ristiviite: 0384865
€4,088.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
TuloliitäntäMekaaninen nivel
Sisääntulon koko3"
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäMekaaninen nivel
Istuimen materiaaliPronssi
Tyyppipakki

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estokokoonpano, 3 tuuman koko, valurauta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 709-NRS 4 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Mekaaninen nivel4"---110 astetta F175 PSI€6,080.21
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 2 1/2 tuuman koko | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1 / 2 "Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€6,331.77
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 3 tuuman koko | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€6,948.84
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 6 tuuman koko | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€12,170.80
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 4 tuuman koko | BY6DYY 0384962 SR709-OSY 44"Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€7,374.99
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 8 tuuman koko | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€25,922.34
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 10 tuuman koko | BY6DZA 0384965 SR709-OSY 1010 "-10 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€33,472.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 709-LF 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuuman koko, valurauta
€4,088.51 / yksikkö