WATTS SR709-OSY 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 10 tuuman koko | BY6DZA 0384965

WATTS SR709-OSY 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 10 tuumaa

Tuote: BY6DZA Malli: SR709-OSY 10Ristiviite: 0384965
€33,472.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Kehon viimeistelyEpoksi pinnoitettu
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliSuoraan
AsennusEi
Sisääntulon koko10 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine12.1 Bar
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja Sarja709
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko10 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Istuimen materiaaliPronssi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksinkertainen takaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 10 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoTuloliitäntäSisääntulon kokoPistorasian tyyppiVenttiilin tyyppiTuloaukon tyyppiMaks. LämpötilaMax. TyöpaineHinta
WATTS 709-NRS 4 kaksoissulkuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, sulkuventtiili, 4 tuuman koko | BY6DXM 0384636 709-NRS 4-Mekaaninen nivel4"---110 astetta F175 PSI€6,080.21
Tarjouspyyntö
WATTS 709-LF 3 kaksoistakaiskuventtiilin takaisinvirtauksen estäjäkokoonpano, 3 tuumaa, valurauta | BY6DYT 0384865 709-LF 3-Mekaaninen nivel3"---110 astetta F175 PSI€4,088.51
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 2 1/2 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 2 1/2 tuuman koko | BY6DYV 0384960 SR709-OSY 2 1/22-1 / 2 "Laipallinen liitos2 1 / 2 "Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€6,331.77
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 3 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 3 tuuman koko | BY6DYW 0384961 SR709-OSY 33"Laipallinen liitos3"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€6,948.84
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 6 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 6 tuuman koko | BY6DYX 0384963 SR709-OSY 66"-6"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€12,170.80
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 4 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 4 tuuman koko | BY6DYY 0384962 SR709-OSY 44"Laipallinen liitos4"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F175 PSI€7,374.99
Tarjouspyyntö
WATTS SR709-OSY 8 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, 8 tuuman koko | BY6DYZ 0384964 SR709-OSY 88"-8"Laipallinen liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolellaLaipallinen liitos110 astetta F12.1 Bar€25,922.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SR709-OSY 10 kaksoistakaiskuventtiilikokoonpano, ulkopuolinen varsi ja haarukkaventtiili, koko 10 tuumaa
€33,472.61 / yksikkö