VESTIL MSB-138 liikkuva turvaeste, 23 x 13 x 40 tuumaa, keltainen, muovia

Varastossa
Tuote: AG7WHH Malli: MSB-138

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€896.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä turvaestejärjestelmä
VäriKeltainen
Syvyys2"
Laajennettu pituus138 "
Korkeus40 "
Pituus23 "
MateriaaliMuovi
Max. Pituus138 "
Max. Leveys13 "
Min. Pituus23 "
Pyörien lukumäärä2
Seinämän paksuus2"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliPoly
Pyörän tyyppiPoly
Pyörän leveys1"
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Vestil MSB-138 mobiilimuovisen turvakaiteen jatkettava pituus?

V. Tämän liikkuvan muovisen turvakaiteen pidennetty pituus on 138 tuumaa.

K. Mitä hyötyä on muotoillusta kädensijasta tässä turvakaiteessa?

A. Muotoiltu kädensija mahdollistaa turvakaiteiden helpon taittamisen/avaamisen.

K. Mikä on tämän muovisen turvakaiteen leveys?

V. Sen leveys on 13 tuumaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MSB-138 liikkuva turvaeste, 23 x 13 x 40 tuumaa, keltainen, muovia
€896.77 / yksikkö