Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 600-Z3 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko | BZ2XTV 0376362

WATTS 600-Z3 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: BZ2XTV Malli: 600-Z3 1 1/2Ristiviite: 0376362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliSuoraan
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Levyn tyyppiKartiomainen
Sisääntulon koko1-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Käyttölämpötila38 astetta C
Valmistaja Sarja600-Z3
Min. Lämpötila-20 astetta F
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliTeflon
KiertyyppiNPT
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62

Tuotteen yksityiskohdat:

Takaiskuventtiili, Suora, 400 Psi, Naaraskierre, Npt, Koko 1 1/2 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevymateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKiertyyppiHinta
WATTS 600-Z3 3/4 takaiskuventtiili, suora, 400 Psi, naaraskierre, Fpt, 3/4 tuuman koko | BZ9FFR 0376361 600-Z3 3/4316 Ruostumaton teräs3 / 4 "3 / 4 "ftp laajennus€192.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 600-Z3 1 1/2 takaiskuventtiili, suora, 400 psi, naaraskierre, Npt, 1 1/2 tuuman koko
€452.57 / yksikkö