Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP HO-168SS Kiinnitysrengas, 1-11/16 tuuman sisähalk. | AE3GLX 5DE13

ROTOR CLIP HO-168SS Kiinnitysrengas, 1-11/16 tuuman sisähalk.

Varastossa
Tuote: AE3GLX Malli: HO-168SSRistiviite: 5DE13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Pakattu)1.230 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.330 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.052 "
Sopii Groove Dia.1.792 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Varten Bore Dia.1-11 / 16 "
Ilmainen OD1.874 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi+0.004 "
Reikä dia.0.078 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP HO-168SS Kiinnitysrengas, 1-11/16 tuuman sisähalk.
€8.09 / yksikkö