WATTS 408-OSY-RW 4 Osy joustava kiilaportti, 4 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJM 0702320

WATTS 408-OSY-RW 4 Osy joustava kiilaportti, 4 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine

Tuote: BZ4RJM Malli: 408-OSY-RW 4Ristiviite: 0702320
€1,385.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Vartalo tyyliSuoraan
Konepellin tyylilaipallinen
OhjausRisti käsipyörä
LevymateriaaliValurauta
Sisääntulon koko4"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEi läsnä
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila140 astetta F
Valmistaja Sarja408-OSY-RW
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
Akselin materiaaliPronssi
Varren tyyppiNouseva
Venttiilin suunnitteluOSY
WOG (PSI)250 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Osy-kiilaporttiventtiili, 4 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Risti käsipyörä2-1 / 2 "2-1 / 2 "€1,015.52
Tarjouspyyntö
WATTS 408-OSY-RW 3 Osy joustava kiilaportti, 3 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJL 0702315 408-OSY-RW 3Risti käsipyörä3"3"€1,111.45
Tarjouspyyntö
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy joustava kiilaportti, 6 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Risti käsipyörä6"6"€2,205.92
Tarjouspyyntö
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy joustava kiilaportti, 10 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Risti käsipyörä10 "10 "€5,792.45
Tarjouspyyntö
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy joustava kiilaportti, 8 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Risti käsipyörä8"8"€3,652.76
Tarjouspyyntö
WATTS 408-OSY-RW 12 Osy joustava kiilaportti, 12 tuuman sisääntulo, 250 psi maks. Paine | BZ4RJR 0702340 408-OSY-RW 12Risti käsipyörä12 "12 "€7,378.56
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy joustava kiilaportti, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2käsipyörä2-1 / 2 "2-1 / 2 "€2,222.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 4 Osy joustava kiilaportti, 4 tuuman sisääntulo, 250 psi Max. Paine
€1,385.71 / yksikkö