PASS AND SEYMOUR Adorne-sarjan pistorasiat


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Liitäntätyyppi: Sisäiset painelevyt , Asennustyyppi: Laatikko , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2 , Astioiden lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Jännite: 125 VAC , Leveys: 1.77 " , Johdon koko: 14 - 10 awg
TyyliMalliSyvyysPituusMateriaali
A
ATR153G4
1.48 "3"grafiitti
Tarjouspyyntö
B
ATR153-W4
1.48 "3"-
Tarjouspyyntö
C
ATR153-M4
1.48 "3"Magnesium
Tarjouspyyntö
D
ATR152G4
1.73 "2.12 "grafiitti
Tarjouspyyntö
E
ATR152-M4
1.73 "2.12 "Magnesium
Tarjouspyyntö
F
ATR152-W4
1.73 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
G
ATR202-M4
1.73 "2.12 "Magnesium
Tarjouspyyntö
H
ATR202-W4
1.73 "2.12 "-
Tarjouspyyntö
I
ATR202G4
1.73 "2.12 "grafiitti
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?