Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 374A-045 3/4 kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 45 psi:n alennuspaine | BP2MQW 0358550

WATTS 374A-045 3/4 kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 45 psi:n alennuspaine

Varastossa
Tuote: BP2MQW Malli: 374A-045 3/4Ristiviite: 0358550

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattilan paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliRauta
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Valmistaja Sarja374A
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Vapautuspaine45 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotteen yksityiskohdat:

Kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 45 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVapautuspaineHinta
WATTS 374A-050 3/4 paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 50950000 Btu | BP2MQR 162A29 374A-050 3/450 Psi€203.87
WATTS 374A-BRZ-030 Paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman koko, 5500,00 Btu | BP3KGE 162A30 374A-BRZ-03030 Psi€159.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 374A-045 3/4 kattilan paineenalennusventtiili, 3/4 tuuman tuloaukko, 45 psi:n alennuspaine
€123.56 / yksikkö