Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3526R-141010 Reducing Run Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BR9EWE 0959340

WATTS 3526R-141010 Alentava t-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BR9EWE Malli: 3526R-141010Ristiviite: 0959340

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Suorittaa loppuunMuovi
TuloliitäntäYhdistä painamalla
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Työpaine250 PSI
Valmistaja Sarja3526B
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäTyönnä yhteys
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Käyttölämpötila.75 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225

Tuotteen yksityiskohdat:

Alentava Run Tee, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3526R-141010 Alentava t-paita, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine
€24.19 / yksikkö