Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1000EG Beam Clamp Strap 3/8 tai 1/2 tuuman tanko 10 tuumaa | AB3EZB 1RUR7

CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1000EG palkkien kiinnityshihna 3/8 tai 1/2 tuuman tanko 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EZB Malli: 035RS1000EGRistiviite: 1RUR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkin kiinnityshihna
Pituus10 "
MateriaaliSähkösinkitty teräs
Metalli havaittavissaKyllä
Vavan koko3/8 tai 1/2 "
Kierteen koko3 / 8 tai 1 / 2
Tyyppi3/8 tai 1/2 "tangon koolle
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pidikehihna 300/310 -sarjalle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS0800EG Beam Clamp hihna 3/8 tai 1/2 tuuman tanko 8 tuumaa | AB3EZA 1RUR6 035RS0800EG8"€1.86
CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1200EG Beam Clamp hihna 3/8 tai 1/2 tuuman tanko 12 tuumaa | AB3EZC 1RUR8 035RS1200EG12 "€2.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 035RS1000EG palkkien kiinnityshihna 3/8 tai 1/2 tuuman tanko 10 tuumaa
€2.15 / yksikkö