Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3521B-1008 Drop Ear -kyynärpää, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GNC 1DAH2 / 650065

WATTS 3521B-1008 Drop Ear -kyynärpää, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GNC Malli: 3521B-1008Ristiviite: 1DAH2 / 650065

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPudota korvan urospuolinen kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMuovi
Kehon viimeistelyPolysulfoni
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3521B
Min. Lämpötila75 astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3521B-1008 Drop Ear -kyynärpää, tuloaukon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€16.64 / yksikkö