Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3515R-1410 pikaliitin, pienennysliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VWW 0959134

WATTS 3515R-1410 pikaliitin pienentävä kytkin, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ3VWW Malli: 3515R-1410Ristiviite: 0959134

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Suorittaa loppuunMuovi
AsennustyyppiKytkin
TulomateriaaliMuovi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliMuovi
Max. Työpaine6.8 Bar
Valmistaja Sarja3515RB
Min. Lämpötila33 astetta F
Outlet-materiaaliMuovi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliitin alennusliitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3515R-1004 pikaliitin, alennusliitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VVW 0959080 3515R-10041 / 2 "1 / 4 "€13.59
WATTS 3515R-1008 R -pikaliitin, pienentävä kytkin, 1/2 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine | BQ3VVZ 0959081 3515R-1008 R1 / 2 "3 / 8 "€14.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3515R-1410 pikaliitin pienentävä kytkin, 3/4 tuuman sisääntulo, 6.8 baarin paine
€16.13 / yksikkö