Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi:n alennuspaine | BP2MQQ 0348448

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi:n poistopaine

Varastossa
Tuote: BP2MQQ Malli: 340X-8-100210 1 1/2Ristiviite: 0348448

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,270.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ja paineenpoistoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Purkauskapasiteetti4426000 XNUMX btuh
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Valmistaja Sarja340
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue75 - 150 psi
Vapautuspaine100 Psi
Helpotuslämpötila210 astetta F
Termostaatin materiaaliRuostumaton teräs
Termostaatin anturin pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925

Tuotteen yksityiskohdat:

Lämpötilan ja paineenalennusventtiili, koko 1 1/2 tuumaa, 100 psi:n alennuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoValmistaja SarjaPoistoaukon kokoVapautuspaineTermostaatin anturin pituusHinta
WATTS 342-125210 2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-€2,878.28
WATTS 340-125/210 1 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
WATTS 342X-8-150210 2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, koko 2 tuumaa, 150 psi:n alennuspaine | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 Psi8"€3,328.86
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 125 psi:n alennuspaine | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 lämpötilan ja paineenrajoitusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 150 psi poistopaine | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93
WATTS 340-100/210 1 1/2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi:n alennuspaine | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63
WATTS 340-150210 1 1/2 lämpötila- ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 150 psi:n alennuspaine | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€2,875.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 lämpötilan ja paineenalennusventtiili, 1 1/2 tuuman koko, 100 psi:n poistopaine
€3,270.48 / yksikkö