Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTP 0821420

WATTS 3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Varastossa
Tuote: BR6ZTP Malli: 3001A 1 1/4Ristiviite: 0821420

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliTeräs
TiivistemateriaaliBuna-N
TulomateriaaliRauta
Sisääntulon koko1-1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Suurin paine250 Psi
Valmistaja Sarja3001A
Poistoaukon koko1-1 / 4 "
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tyyppipakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3938

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTiivistemateriaaliTuloliitäntäLiitäntäOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiTulomateriaaliHinta
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektrinen liitos, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna N.Nainen kierrettyPistorasiaLyijytön messinki2-1 / 2 "PistorasiaRauta€466.16
Tarjouspyyntö
WATTS LF3100M3 4 dielektrinen liitin, 4 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna N.Nainen kierrettyPistorasiaLyijytön messinki4"PistorasiaRauta€1,692.22
Tarjouspyyntö
WATTS LF3100M3 3 dielektrinen liitin, 3 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna N.Nainen kierrettyPistorasiaLyijytön messinki3"PistorasiaRauta€639.37
Tarjouspyyntö
WATTS 3001A 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "PistorasiaRauta€103.34
WATTS LF3007 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna N.UroslankaPistorasiaLyijytön messinki3 / 8 "PistorasiaRauta€53.49
WATTS 3001A 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"PistorasiaRauta€127.74
WATTS LF3007 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTW 0821937 LF3007 3/4LF3007Buna-N--Lyijytön messinki1 / 2 "PistorasiaRauta€59.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine
€60.59 / yksikkö