QUANTUM STORAGE SYSTEMS Louvered lattia teline


Suodattaa
Säiliön tyyppi: Pinoa ja ripusta , Väri: Harmaa , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Kokonaiskorkeus: 66 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 60
TyyliMalliKantavuusMateriaaliSivumääräKokonaissyvyyskokonaisleveysKokoHinta (ei alv)
A
QSS-1866H
375 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs112.5 "18 "18 "x 66"€472.80
B
QSS-3666H
800 lb16 ga. Kylmävalssattu teräs112 "36 "36 "x 66"€860.65
C
QDS-3666H
2000 lbTeräs225 "36 "36 "x 66"€1,027.25

Louvered lattia teline

Quantum Storage Systemsin säleiköiset lattiatelineet tarjoavat säilytysastioiden ja roskakorien ripustusturvaa ja pitävät osat ja tarvikkeet järjestyksessä. Niissä on teräs / 16 gallona kylmävalssattu teräsrakenne rakenteen jäykkyyden takaamiseksi, ja niissä on jauhemaalattu viimeistely ruosteenkestäväksi. Näiden telineiden enimmäiskantokyky on 2000 lb, ja ne ovat saatavilla 18 ja 36 tuuman leveyksinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös säleikkötelineet kun kantavuus on enintään 175 paunaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?