WATTS LF3100M3 4 dielektrinen liitin, 4 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTJ 0821749

WATTS LF3100M3 4 dielektrinen liitos, 4 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine

Tuote: BR6ZTJ Malli: LF3100M3 4Ristiviite: 0821749
€1,692.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Sovittimen materiaaliValurauta
TiivistemateriaaliBuna N.
Tiivisteen maksimipaine250 psi
Tiivisteen maksimilämpötila180 astetta F
TuloliitäntäNainen kierretty
TulomateriaaliRauta
Sisääntulon koko4"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
EristysmateriaaliPolysulfoni
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine175 PSI
Suurin paine175 Psi
Valmistaja SarjaLF3100
MutterimateriaaliTeräs
LiitäntäPistorasia
Outlet-materiaaliLyijytön messinki
Poistoaukon koko4"
Pistorasian tyyppiPistorasia
Tyyppipakki
Käyttölämpötila.180 astetta F

Tuotteen yksityiskohdat:

Dielektrinen liitos, 4 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaTiivistemateriaaliTuloliitäntäLiitäntäOutlet-materiaaliPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiTulomateriaaliHinta
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektrinen liitos, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna N.Nainen kierrettyPistorasiaLyijytön messinki2-1 / 2 "PistorasiaRauta€466.16
Tarjouspyyntö
WATTS LF3100M3 3 dielektrinen liitin, 3 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna N.Nainen kierrettyPistorasiaLyijytön messinki3"PistorasiaRauta€639.37
Tarjouspyyntö
WATTS 3001A 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "PistorasiaRauta€103.34
WATTS LF3007 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTN 0821936 LF3007 1/2LF3007Buna N.UroslankaPistorasiaLyijytön messinki3 / 8 "PistorasiaRauta€53.49
WATTS 3001A 1 1/4 dielektrinen liitos, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "PistorasiaRauta€60.59
WATTS 3001A 2 dielektrinen liitin, 2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"PistorasiaRauta€127.74
WATTS LF3007 3/4-dielektrinen liitin, 3/4 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BR6ZTW 0821937 LF3007 3/4LF3007Buna-N--Lyijytön messinki1 / 2 "PistorasiaRauta€59.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF3100M3 4 dielektrinen liitos, 4 tuuman sisääntulo, 175 Psi Max. Paine
€1,692.22 / yksikkö