Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LFN388-C ilmakehän tyhjiönkatkaisija 3/8 tuuman Fnpt | AG6RHN 46A957

WATTS 3/8 LFN388-C ilmakehän tyhjiön katkaisija 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6RHN Malli: 3/8 LFN388-CRistiviite: 46A957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tyhjiökatkaisin
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus2.375 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko3 / 8 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)7.78
Laivan pituus (cm)5.55
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoHinta
WATTS 1/4 LFN388-C ilmakehän tyhjiökatkaisija 1/4 tuuman Fnpt | AG6RHP 46A958 1/4 LFN388-C2 5 / 16 "1 / 4 "€252.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LFN388-C ilmakehän tyhjiön katkaisija 3/8 tuuman Fnpt
€328.85 / yksikkö