Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/4 LFN388-C ilmakehän tyhjiökatkaisija 1/4 tuuman Fnpt | AG6RHP 46A958

WATTS 1/4 LFN388-C ilmakehän tyhjiön katkaisija 1/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AG6RHP Malli: 1/4 LFN388-CRistiviite: 46A958

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tyhjiökatkaisin
NoudattaminenCSA
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus2 5 / 16 "
MateriaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine125 psi
TiivistäSilikoni
Koko1 / 4 "
Temp. alue180-astetta F
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)7.78
Laivan pituus (cm)5.55
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8481301090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoHinta
WATTS 3/8 LFN388-C ilmakehän tyhjiönkatkaisija 3/8 tuuman Fnpt | AG6RHN 46A957 3/8 LFN388-C2.375 "3 / 8 "€355.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/4 LFN388-C ilmakehän tyhjiön katkaisija 1/4 tuuman Fnpt
€272.86 / yksikkö