Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51410.075.0002 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs Sopii 3/4 tuumalle, 20PK | AB8QTL 26WC57

APPROVED VENDOR U51410.075.0002 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs Sopii 3/4 tuumalle, 20PK

Varastossa
Tuote: AB8QTL Malli: U51410.075.0002Cross Ref: 26WC57 / 42KM11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.5 "
Paksuus0.219 "
TyyppiExtra Paksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6507
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Pakkauksen painoRockwellin kovuusPaksuusPaksuustoleranssiTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ WAS40414 Tasainen aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1/4 tuumalle - 25 kpl pakkaus | AB9KLJ 2DNX2 WAS 404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 - 0.08 "-Standardi€10.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.075.0002 Litteä aluslevy Paksu ruostumaton teräs Sopii 3/4 tuumalle, 20PK
€29.54 /pakkaus