VESTIL AWS-50 työjalusta, säädettävä korkeus

Varastossa
Tuote: AG7MFF Malli: AWS-50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€990.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä korkeustyökalu
Koko600 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus38 "
Pituus15 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus54 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus38 "
Operaation tyyppimanuaalinen
Alusta Dia.8"
Platform Pituus8"
Alustan leveys8"
Kierto360 astetta
Huoltokorkeusalue38 - 54 "
Palvelualue38 "- 54"
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWS-50 työjalusta, säädettävä korkeus
€990.74 / yksikkö