Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 2 LF 3100 2 dielektrinen laippa 2 tuuman täyttö x juote 250 psi | AE3JGU 5DMH6

WATTS 2 LF 3100 2" dielektrinen laippa 2 tuuman fip x juotos 250psi

Varastossa
Tuote: AE3JGU Malli: 2 LF 3100 2 "Ristiviite: 5DMH6
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
€347.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliSilitysrauta ja messinki
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6585
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.61
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman täyttö x juote | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Kupari ja rauta175 psi2.5 "€374.17
WATTS 3 LF3100 dielektrinen laippa 3 tuuman täyte x juote 175 psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Kupari ja rauta175 psi3"€472.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 LF 3100 2" dielektrinen laippa 2 tuuman fip x juotos 250psi
€347.20 / yksikkö