WATTS 3 LF3100 dielektrinen laippa 3 tuuman täyte x juote 175 psi | AB8QZB 26X167

WATTS 3 LF3100 dielektrinen laippa 3 tuuman kiinnitys x juotos 175psi

Varastossa
Tuote: AB8QZB Malli: 3 LF3100Ristiviite: 26X167

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€472.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliKupari ja rauta
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman täyttö x juote | AB8QZA 26X166 2 1/2 LF3100Kupari ja rauta175 psi2.5 "€374.17
WATTS 2 LF 3100 2" dielektrinen laippa 2 tuuman fip x juotos 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Silitysrauta ja messinki250 psi2"€347.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3 LF3100 dielektrinen laippa 3 tuuman kiinnitys x juotos 175psi
€472.49 / yksikkö