WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrinen laippa 2-1 / 2 tuuman täyttö x juote | AB8QZA 26X166

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman kiinnitys x juotos

Varastossa
Tuote: AB8QZA Malli: 2 1/2 LF3100Ristiviite: 26X166

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen laippa
Rungon materiaaliKupari ja rauta
Yhteyden tyyppiFIP x juote
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine175 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3775
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PainePutken kokoHinta
WATTS 3 LF3100 dielektrinen laippa 3 tuuman täyte x juote 175 psi | AB8QZB 26X167 3 LF3100Kupari ja rauta175 psi3"€472.49
WATTS 2 LF 3100 2" dielektrinen laippa 2 tuuman fip x juotos 250psi | AE3JGU 5DMH6 2 LF 3100 2 "Silitysrauta ja messinki250 psi2"€347.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 1/2 LF3100 dielektrinen laippa 2-1/2 tuuman kiinnitys x juotos
€374.17 / yksikkö