WATTS 2-740 Varoventtiili 050 x 2-2 / 1 tuumaa 2 Psi | AB50QYV 8X26

WATTS 2 740-050 turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QYV Malli: 2 740-050Ristiviite: 26X160

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,251.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliRauta
BtuH7,672,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus11.625 "
Kokonaispituus6.75 "
Painealue30 - 75 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4925
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusBtuHLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/4 740-050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuuman 50 psi rautaa AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€225.55
WATTS 3/4 740-075 Varoventtiili 3/4 x 1 tuuman 75 psi: n rauta | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi3 / 4 "1"€235.32
WATTS 1-740 Varoventtiili 050 x 1-1 / 1 tuumaa 4 Psi | AB50QYN 8X26 1 740-0503.5 "1,899,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi1"1.25 "€406.26
WATTS 1-740 Varoventtiili 075 x 1-1 / 1 tuumaa 4 Psi | AB75QYP 8X26 1 740-0753.5 "2,649,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi1"1.25 "€429.92
WATTS 1 1/4 740-050 Varoventtiili 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tuumaa 50 psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi1.25 "1.5 "€637.43
WATTS 1 1/4 740-075 Varoventtiili 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tuumaa 75 psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi1.25 "1.5 "€638.30
WATTS 1 1/2 740-050 Varoventtiili 1-1 / 2 x 2 tuumaa 50 Psi | AB8QYT 26X156 1 1/2 740-0505.25 "4,237,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi1.5 "2"€904.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 2 740-050 turvapaineventtiili 2 x 2-1/2 tuumaa 50 Psi
€1,251.76 / yksikkö