Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1 1/2 740-050 Varoventtiili 1-1 / 2 x 2 tuumaa 50 Psi | AB8QYT 26X156

WATTS 1 1/2 740-050 turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 50 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QYT Malli: 1 1/2 740-050Ristiviite: 26X156

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,004.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliRauta
BtuH4,237,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus50 psi
Sisääntulon koko1.5 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispituus5.25 "
Painealue30 - 75 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusBtuHLevymateriaaliIstuimen materiaaliJousimateriaaliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/4 740-050 Varoventtiili 3/4 x 1 tuuman 50 psi rautaa AB8QYL 26X150 3 / 4 740-0503"1,352,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi3 / 4 "1"€250.62
WATTS 3/4 740-075 Varoventtiili 3/4 x 1 tuuman 75 psi: n rauta | AB8QYM 26X151 3 / 4 740-0753"1,886,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi3 / 4 "1"€235.32
WATTS 1-740 Varoventtiili 050 x 1-1 / 1 tuumaa 4 Psi | AB50QYN 8X26 1 740-0503.5 "1,899,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi1"1.25 "€451.40
WATTS 1-740 Varoventtiili 075 x 1-1 / 1 tuumaa 4 Psi | AB75QYP 8X26 1 740-0753.5 "2,649,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi1"1.25 "€429.92
WATTS 1 1/4 740-050 Varoventtiili 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tuumaa 50 psi | AB8QYQ 26X154 1 1/4 740-0504.625 "3,075,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs50 psi1.25 "1.5 "€708.25
WATTS 1 1/4 740-075 Varoventtiili 1-1 / 4 x 1-1 / 2 tuumaa 75 psi | AB8QYR 26X155 1 1/4 740-0754.625 "4,285,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi1.25 "1.5 "€709.22
WATTS 1 1/2 740-075 Varoventtiili 1-1 / 2 x 2 tuumaa 75 Psi | AB8QYU 26X157 1 1/2 740-0755.25 "5,909,000SilikoniPronssiRuostumaton teräs75 psi1.5 "2"€976.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1 1/2 740-050 turvapaineventtiili 1-1/2 x 2 tuumaa 50 Psi
€1,004.78 / yksikkö