WATTS 174A-90 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 90 Psi Poistopaine | BP4NUY 0278446

WATTS 174A-90 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 90 Psi:n vapautuspaine

Tuote: BP4NUY Malli: 174A-90 2Ristiviite: 0278446
€2,298.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineenrajoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Purkauskapasiteetti9090000 btuh 90 psi:llä
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko2"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila250 astetta F
Max. Työpaine68 psi
Valmistaja Sarja174A
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko2"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Painealue30 - 150 psi
Vapautuspaine90 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 90 Psi:n vapautuspaine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPurkauskapasiteettiSisääntulon kokoMax. TyöpainePoistoaukon kokoVapautuspaineHinta
WATTS 174A-030 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman koko, 30 psi, 3815000 Btu | BP2VVW 162A26 174A-030 23815000 XNUMX btuh2"20 psi2"30 Psi€1,678.32
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-030 1 paineenalennusventtiili, 1 tuuman koko, 30 psi, 1,005000 3 162 Btu | BP23MHY XNUMXAXNUMX 174A-030 11005000 XNUMX btuh1"20 psi1"30 Psi€333.24
WATTS 174A-Z3-T-030 Paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta F, 30 Psi Poistopaine | BP3ZHC 0279381 174A-Z3-T-0303815000 btuh 30 psi:llä2"-2"30 Psi€2,090.66
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-35 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 35 Psi Poistopaine | BP4NTR 0278031 174A-35 24250000 btuh 35 psi:llä2"25 psi2"35 Psi€2,298.09
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-036 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 36 Psi Poistopaine | BP4NTT 0278032 174A-036 24344000 btuh 36 psi:llä2"26 psi2"36 Psi€2,298.09
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-045 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 45 Psi Poistopaine | BP4NTU 0278035 174A-045 25130000 btuh 45 psi:llä2"35 PSI2"45 Psi€2,298.09
Tarjouspyyntö
WATTS 174A-55 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 55 Psi Poistopaine | BP4NTW 0278327 174A-55 26010000 btuh 55 psi:llä2"41 psi2"55 Psi€2,298.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 174A-90 2 paineenalennusventtiili, 2 tuuman tuloaukko, 250 astetta. F, 90 Psi:n vapautuspaine
€2,298.09 / yksikkö