WATTS 152A 10-30 Höyrynpaineen säädin 1 tuuma 10-30psi | AH6VXX 36JA88

WATTS 152A 10-30 höyrynpaineensäädin 1 tuumaa 10-30psi

Varastossa
Tuote: AH6VXX Malli: 152A 10-30Ristiviite: 36JA88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,951.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessin höyrynpaineen säädin
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus9 11 / 16 "
Pituus7.5 "
MateriaaliRauta
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
Putken koko1"
Paineen säätöalue10 - 30 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiKeskimääräinen kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.9586
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 152A 10-50 Höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 10-50 psi | AH6VXQ 36JA82 152A 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 - 50 psi€1,240.10
WATTS 152A 10-50 Höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 - 50 psi€1,494.60
WATTS 152A 10-30 Höyrynpaineen säädin 1-1 / 4in 10-30 psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 - 30 psi€2,594.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152A 10-30 höyrynpaineensäädin 1 tuumaa 10-30psi
€1,951.06 / yksikkö