Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 152A 10-50 Höyrynpaineen säädin 1/2 tuumaa 10-50 psi | AH6VXQ 36JA82

WATTS 152A 10-50 höyrynpaineensäädin 1/2 tuumaa 10-50psi

Varastossa
Tuote: AH6VXQ Malli: 152A 10-50Ristiviite: 36JA82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,240.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProsessin höyrynpaineen säädin
Yhteyden tyyppiFNPT
Korkeus8 15 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliRauta
Max. Paine200 psi
Maks. Lämpötila300-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Paineen säätöalue10 - 50 psi
SiiviläEi
Venttiilin tyyppiKeskimääräinen kapasiteetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8082
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoPaineen säätöalueHinta
WATTS 152A 10-50 Höyrynpaineensäädin 3/4 tuumaa 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152A 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 - 50 psi€1,494.60
WATTS 152A 10-30 Höyrynpaineen säädin 1 tuuma 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 - 30 psi€1,951.06
WATTS 152A 10-30 Höyrynpaineen säädin 1-1 / 4in 10-30 psi | AH6VYA 36JA91 152A 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 - 30 psi€2,594.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 152A 10-50 höyrynpaineensäädin 1/2 tuumaa 10-50psi
€1,240.10 / yksikkö