Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 11/4 LF3003 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuumaa Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90

WATTS 11/4 LF3003 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman Fipxfbp 250 Psi

Varastossa
Tuote: AF8EDV Malli: 11/4 LF3003Ristiviite: 25CC90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliLyijytön messinki ja teräs
Yhteyden tyyppiFIP x FIP
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko2.75 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)6.91
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7307199030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 2 LF3003 Dielektrinen liitos 2 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N4.125 "---2"€180.99
WATTS 1/2 LF3003 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169 1/2 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N1.625 "---1 / 2 "€38.44
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrinen liitos 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Dielektrinen liitos 1 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N2.25 "---1"€59.35
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N3.5 "---1.5 "€152.80
WATTS LF3003 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Teräs1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
WATTS LF3003 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Takorauta1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 11/4 LF3003 dielektrinen liitos 1-1/4 tuuman Fipxfbp 250 Psi
€109.58 / yksikkö