Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1/2 LF3003 Dielektrinen liitos 1/2 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QZD 26X169

WATTS 1/2 LF3003 dielektrinen liitos 1/2 tuuman fip x Fbp 250 Psi

Varastossa
Tuote: AB8QZD Malli: 1/2 LF3003Ristiviite: 26X169
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
€38.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektrinen unioni
Rungon materiaaliLyijytön messinki ja teräs
Yhteyden tyyppiFIP x FIP
TiivistemateriaaliBuna-N
Kuusiokoko1.625 "
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
MutterimateriaaliTeräs
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7412200090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristemateriaali (polysulfoni)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiivistemateriaaliKuusiokokoTulomateriaaliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPutken kokoHinta
WATTS 2 LF3003 Dielektrinen liitos 2 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QYY 26X163 2 LF3003Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N4.125 "---2"€183.71
WATTS 3/4 LF3003 Dielektrinen liitos 3 / 4in Fip x Fbp 250 Psi | AB8QZE 26X170 3/4 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N1.875 "---3 / 4 "€46.67
WATTS 1 LF3003 Dielektrinen liitos 1 tuuman täyte x Fbp 250 Psi | AB8QZF 26X171 1 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N2.25 "---1"€60.24
WATTS 1 1/2 LF3003 Dielektrinen liitos 1-1 / 2 tuumaa Fip x Fbp 250psi | AB8QZH 26X173 1 1/2 LF3003Lyijytöntä messinkiä ja tempervaluaBuna-N3.5 "---1.5 "€155.10
WATTS 11/4 LF3003 Dielektrinen liitos 1-1 / 4 tuumaa Fipxfbp 250 Psi | AF8EDV 25CC90 11/4 LF3003Lyijytön messinki ja teräsBuna-N2.75 "---1.25 "€109.58
WATTS LF3003 1/2-dielektrinen liitin, 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPW 0009874 LF3003 1/2-Buna-N-Teräs1 / 2 "1 / 2 "-€57.73
WATTS LF3003 1 1/2 dielektrinen liitos, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 250 Psi Max. Paine | BQ6JPZ 0009878 LF3003 1 1/2-Buna-N-Takorauta1-1 / 2 "1-1 / 2 "-€220.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1/2 LF3003 dielektrinen liitos 1/2 tuuman fip x Fbp 250 Psi
€38.44 / yksikkö