Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 100RK-6 -venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE8CCD: n kanssa AE7UEG 6AKV9

WATTS 100RK-6 venttiilin korjaussarja käytettäväksi AE8CCD:n kanssa

Varastossa
Tuote: AE7UEG Malli: 100RK-6Ristiviite: 6AKV9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€726.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin uudelleenrakennussarja
MateriaaliKromattu messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WATTS M100RK-2 -venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE7UEJ-3: n kanssa AE7UEV 6AKX3 M100RK-2€207.78
WATTS M100RK-2 1/2 venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE7UEL |: n kanssa AE7UEW 6AKX4 M100RK-2 1/2€250.44
WATTS M100RK-3 -venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE7UEM: n kanssa AE7UEX 6AKX5 M100RK-3€248.71
WATTS M100RK-4 -venttiilien uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE7UEN: n kanssa AE7UEY 6AKX6 M100RK-4€364.35
WATTS M100RK-6 -venttiilin uudelleenasennussarja käytettäväksi AE7UEP: n kanssa AE7UEZ 6AKX7 M100RK-6€538.16
WATTS M100RK-8 -venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE7UEQ | AE7UFA 6AKX8 M100RK-8€601.57
WATTS 100RK-2 -venttiilin uudelleenrakennussarja käytettäväksi AE8CBY: n kanssa AE8CCF 6CJP8 100 RK-2€217.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 100RK-6 venttiilin korjaussarja käytettäväksi AE8CCD:n kanssa
€726.97 / yksikkö