SSI Y siivilä


Suodattaa
Luokka: 1500 , Vaatimustenmukaisuus: ANSI , Yhteys: NPT , Liitäntätyyppi: NPT , Virtausnopeus: 20 gpm , Tiivisteen materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Korkeus: 9.25 " , Kotelon materiaali: Hiiliteräs , Pituus: 8 21 / 32 " , Max. Nesteen lämpötila: 800-astetta F , Max. Paine: 3500 psig @ 100 astetta F , Putken koko: 1.25 " , Näyttö: 304SS , Näytön materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Näytön koko: 1 / 32 " , Sinetti: 304SS-spiraalihaava , Koko: 1.25 " , Leveys: 2 11 / 16 "
TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A
0125-1500Y2TC-1
Hiiliteräs€735.62
A
0125-1500Y2TT-1
Ruostumaton teräs€1,743.33

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?