Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CCT20B Korkin tiivistystyökalu 2 tuumaa | AF4BKR 8NMY9

APPROVED VENDOR CCT20B Korkin tiivistystyökalu 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4BKR Malli: CCT20BRistiviite: 8NMY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€538.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCapseal-tiivistystyökalu
Rungon materiaaliTeräs
Halkaisija2"
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTY VENDOR CCT34B Capseal -tiivistystyökalu 3/4 tuumaa | AF4MBU 9AR31 CCT34B3 / 4 "€506.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CCT20B Korkin tiivistystyökalu 2 tuumaa
€538.83 / yksikkö