WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCM Malli: UM180-1040Ristiviite: 2DBL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,501.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkytkin
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus6.625 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys182C / 143TC / 184C / 145TC
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.7 / 8 "
Staattinen vääntömomentti30 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)90
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9425
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitePituusNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040purkautuneet6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€1,998.94
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-pintakytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040purkautuneet6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,546.58
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8 210-1040 euroaTäysin suljettu ilmanvaihto8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€4,135.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 DC
€2,501.02 / yksikkö