WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5

WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 16 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCK Malli: UM50-1040Ristiviite: 2DBL5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,836.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkytkin
Liitepurkautuneet
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus6.75 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys56C
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.5 / 8 "
Staattinen vääntömomentti16 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)90
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.79
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitePituusNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-pintakytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040purkautuneet6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,439.62
WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040purkautuneet6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,297.23
WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8 210-1040 euroaTäysin suljettu ilmanvaihto8.875 "213C / 182TC / 215C / 184TC1-1 / 8 "10 "€3,798.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 16 Ft-lb 90 DC
€1,836.06 / yksikkö