WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 Dc | AB9HCN 2DBL8

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC

Varastossa
Tuote: AB9HCN Malli: EUM210-1040Ristiviite: 2DBL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,135.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkytkin
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
Suorittaa loppuunMusta maali
Pituus8.875 "
Maks. Kierrosluku3600
AsennetaanNEMA C-Face -moottori tai moottorin ja reduktorin välillä
NEMA / IEC-kehys213C / 182TC / 215C / 184TC
Virtajohdon pituus (tuumaa)30
Akselin dia.1-1 / 8 "
Staattinen vääntömomentti95 Ft.-Lb.
TyyppiC-kasvot
Jännite (DC)90
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.412
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi8505200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitePituusNEMA / IEC-kehysAkselin dia.LeveysHinta
WARNER ELECTRIC UM50-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 16 Ft-lb 90 Dc | AB9HCK 2DBL5 UM50-1040purkautuneet6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€1,998.94
WARNER ELECTRIC UM100-1040 C-pintakytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCL 2DBL6 UM100-1040purkautuneet6.75 "56C5 / 8 "6.75 "€2,546.58
WARNER ELECTRIC UM180-1040 C-face-kytkimen vääntömomentti 30 Ft-lb 90 Dc | AB9HCM 2DBL7 UM180-1040purkautuneet6.625 "182C / 143TC / 184C / 145TC7 / 8 "6.75 "€2,501.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC EUM210-1040 C-face Kytkimen vääntömomentti 95 Ft-lb 90 DC
€4,135.45 / yksikkö