Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kytkin- / jarruohjaus | AB9HDA 2DBP1

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kytkimen/jarrun ohjaus

Varastossa
Tuote: AB9HDA Malli: CBC-150-2Ristiviite: 2DBP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,287.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin / jarrun ohjaus
Ympäristö (C)-29 - 45
ToimintoMuunna vaihtojännite tasajännitteeksi
Korkeus9 / 16 "
Hz50/60
Tulojännite220 / 240 VAC
Pituus3 1 / 3 "
KiinnikkeetVakiomoduulin johtokotelossa
TilailmaisimenVihreä LED osoittaa kytkimen tehon, punainen LED osoittaa jarrutuksen tehon
Jännite lähtö90 VDC
Leveys2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojänniteeräPituusLeveysHinta
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Ohjaus 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACKytkin / jarrun ohjaus3 1 / 3 "2.187 "€378.50
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Moottorin asennussarja | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€524.42
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Moottorin asennussarja | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€505.73
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Moottorin asennussarja | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Moottorin asennussarja12 "11.5 "€825.86
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Peitesarja | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Kannen sarja2 29 / 32 "2 13 / 16 "€51.02
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Johtolaatikko | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Johtolaatikko3.25 "2.187 "€80.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kytkimen/jarrun ohjaus
€1,287.51 / yksikkö