WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Moottorin asennussarja | AB9HDD 2DBP4

WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Moottorin asennussarja

Varastossa
Tuote: AB9HDD Malli: 5371-101-012Ristiviite: 2DBP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€825.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin asennussarja
Korkeus5.25 "
Pituus12 "
KiinnikkeetKytkimessä / jarrussa
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojänniteeräPituusLeveysHinta
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Ohjaus 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACKytkin / jarrun ohjaus3 1 / 3 "2.187 "€378.50
WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kytkin- / jarruohjaus | AB9HDA 2DBP1 CBC-150-29 / 16 "220 / 240 VACKytkin / jarrun ohjaus3 1 / 3 "2.187 "€1,287.51
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Moottorin asennussarja | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€524.42
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Moottorin asennussarja | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€505.73
WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Peitesarja | AB9HDE 2DBP5 5370-101-07621 / 32 "-Kannen sarja2 29 / 32 "2 13 / 16 "€51.02
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Johtolaatikko | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Johtolaatikko3.25 "2.187 "€80.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Moottorin asennussarja
€825.86 / yksikkö