Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Peitesarja | AB9HDE 2DBP5

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kansisarja

Varastossa
Tuote: AB9HDE Malli: 5370-101-076Ristiviite: 2DBP5
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
€49.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen sarja
Korkeus21 / 32 "
Pituus2 29 / 32 "
KiinnikkeetKytkimessä / jarrussa
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8708937500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTulojänniteeräPituusLeveysHinta
WARNER ELECTRIC CBC-150-1 Ohjaus 120vac 90vdc | AB9HCZ 2DBN9 CBC-150-19 / 16 "120 VACKytkin / jarrun ohjaus3 1 / 3 "2.187 "€318.43
WARNER ELECTRIC CBC-150-2 Kytkin- / jarruohjaus | AB9HDA 2DBP1 CBC-150-29 / 16 "220 / 240 VACKytkin / jarrun ohjaus3 1 / 3 "2.187 "€318.43
WARNER ELECTRIC 5370-101-078 Moottorin asennussarja | AB9HDB 2DBP2 5370-101-0783.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€524.42
WARNER ELECTRIC 5370-101-079 Moottorin asennussarja | AB9HDC 2DBP3 5370-101-0794.5 "-Moottorin asennussarja11 "9.25 "€487.45
WARNER ELECTRIC 5371-101-012 Moottorin asennussarja | AB9HDD 2DBP4 5371-101-0125.25 "-Moottorin asennussarja12 "11.5 "€796.01
WARNER ELECTRIC 5370-101-042 Johtolaatikko | AB9HDF 2DBP6 5370-101-0422 13 / 16 "-Johtolaatikko3.25 "2.187 "€77.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARNER ELECTRIC 5370-101-076 Kansisarja
€49.18 / yksikkö