WARN 30285 Hydraulinen vinssi 12000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9

WARN 30285 Hydraulinen vinssi 12000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm

Varastossa
Tuote: AC9UMU Malli: 30285Ristiviite: 3KEJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,928.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vinssi
1. kerroksen viiva12,000 lb
1. kerroksen linjanopeus24 fpm
Kytkinlajimanuaalinen
Rummun kiertoVastapäivään
Täyden kuorman linjan nopeus24 fpm
Vaihteisto36:1
Vaihteen tyyppi2-vaiheinen planeettavaihteisto
Max. Virtaus16 gpm
Max. Paine1950 psi
Ei lastauslinjan nopeutta36 fpm
Kokonaiskorkeus9 9 / 16 "
Kokonaispituus24.156 "
kokonaisleveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.1
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Vaadittu virtaus (10 gpm)
    • Suositeltava vaijerihalkaisija. (7/16 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. PaineKokonaispituusHinta
WARN 30281 Hydraulinen vinssi 9000 lb 3/8 tuumaa 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2 3028127:12600 psi23 17 / 32 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 30285 Hydraulinen vinssi 12000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm
€2,928.58 / yksikkö