WARN 30281 Hydraulinen vinssi 9000 lb 3/8 tuumaa 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2

WARN 30281 Hydraulinen vinssi 9000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm

Tuote: AC9UMV Malli: 30281Ristiviite: 3KEK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vinssi
1. kerroksen viiva9000 lb
1. kerroksen linjanopeus47 fpm
Kytkinlajimanuaalinen
Rummun kiertoVastapäivään
Täyden kuorman linjan nopeus47 fpm
Vaihteisto27:1
Vaihteen tyyppi2-vaiheinen planeettavaihteisto
Max. Virtaus16 gpm
Max. Paine2600 psi
Ei lastauslinjan nopeutta73 fpm
Kokonaiskorkeus9 9 / 16 "
Kokonaispituus23 17 / 32 "
kokonaisleveys8.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Min. Vaadittu virtaus (10 gpm)
    • Suositeltava vaijerihalkaisija. (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaihteistoMax. PaineKokonaispituusHinta
WARN 30285 Hydraulinen vinssi 12000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9 3028536:11950 psi24.156 "€2,928.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WARN 30281 Hydraulinen vinssi 9000 Lb 3/8 tuumaa 16 Gpm