Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88 | AD4ZMB 44T397

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88

Varastossa
Tuote: AD4ZMB Malli: SPHT09T308-G88 WK10Ristiviite: 44T397

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPHT09T308-G88 WK10
SirunmurtajaG88
pinnoitepäällystämätön
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWK10
Merkitty ympyrä0.375 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.156 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.031 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliValurauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.28
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88 | AD4ZLZ 44T395 SPHT060304-G88 WK10SPHT060304-G88 WK10päällystämätönWK100.25 "0.125 "0.016 "Valurauta€27.14
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88 | AD4ZMA 44T396 SPHT060304-G88 WXN15SPHT060304-G88 WXN15PVDWXN150.25 "0.125 "0.016 "Ei-rautametalliset materiaalit€30.41
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88 | AD4ZMC 44T398 SPHT09T308-G88 WXN15SPHT09T308-G88 WXN15PVDWXN150.375 "0.156 "0.031 "Ei-rautametalliset materiaalit€36.70
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht120408-g88 | AD4ZMD 44T399 SPHT120408-G88 WK10SPHT120408-G88 WK10päällystämätönWK100.5 "0.187 "0.031 "Valurauta€35.19
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht120408-g88 | AD4ZME 44T401 SPHT120408-G88 WXN15SPHT120408-G88 WXN15PVDWXN150.5 "0.187 "0.031 "Ei-rautametalliset materiaalit€43.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88
€30.41 / yksikkö