CONDOR 36VJ98 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH7KTU

CONDOR 36VJ98 kokolattiamatto, musta 3 jalkaa x 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH7KTU Malli: 36VJ98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänpääsymatto
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliSBR-kumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Sisällä ulkonaSisä- tai ulkokäyttöön
Pituus5ft.
Matto sähkövastusSähköisiä ominaisuuksia ei ole testattu
Maton muotoSuorakulmio
Maton pintakuvioHöpöttää
Maton kudontaNeulan lävistin
Pintamateriaalipolypropeeni
Paksuus3 / 8 "
Paino26.0 unssia / neliö yd.
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljynkestävä: Ei
    • Raaputa / kuivaa: Raaputa ja kuivaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitateräPituusLeveysHinta
CONDOR 34L255 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 2 Feetx3 Feet | AH4GQT 34L255-24 "x 3 jalkaa x 3/8"Kokolattiamatto--€46.03
CONDOR 34L256 Kokolattiamatto sisäänkäynnin matto Charcoal 3 Feetx5 Feet | AH4GQU 34L256-3 jalkaa x 5 jalkaa x 3/8 tuumaaKokolattiamatto--€107.30
CONDOR 36VJ96 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto musta 2 jalkaa x 3 jalkaa | AH7KTR 36VJ96Musta-Sisäänpääsymatto3ft.2ft.€70.52
CONDOR 36VJ97 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto 3 jalkaa x 4 jalkaa | AH7KTT 36VJ97Musta-Sisäänpääsymatto4ft.3ft.€133.61
CONDOR 36VK01 Kokolattiamatto sisäänkäynti matto 4 jalkaa x 6 jalkaa AH7KTW 36 VK01Puuhiili-Sisäänpääsymatto6"4ft.€209.93
CONDOR 36VK05 Kokolattiamatto Burgundy 2 Feetx3 Feet | AH7KUA 36 VK05Bourgogne-Sisäänpääsymatto3ft.2ft.€70.52
CONDOR 36VK06 Kokolattiamatto Burgundy 3 Feetx4 Feet | AH7KUB 36 VK06Bourgogne-Sisäänpääsymatto4ft.3ft.€101.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 36VJ98 kokolattiamatto, musta 3 jalkaa x 5 jalkaa
€150.86 / yksikkö