Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88 | AD4ZMA 44T396

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88

Varastossa
Tuote: AD4ZMA Malli: SPHT060304-G88 WXN15Ristiviite: 44T396

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPHT060304-G88 WXN15
SirunmurtajaG88
pinnoitePVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWXN15
Merkitty ympyrä0.25 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.125 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.016 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliEi-rautametalliset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.18
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeropinnoiteLuokkaMerkitty ympyräAseta paksuusNenä SädeTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88 | AD4ZLZ 44T395 SPHT060304-G88 WK10SPHT060304-G88 WK10päällystämätönWK100.25 "0.125 "0.016 "Valurauta€27.20
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88 | AD4ZMB 44T397 SPHT09T308-G88 WK10SPHT09T308-G88 WK10päällystämätönWK100.375 "0.156 "0.031 "Valurauta€31.71
WALTER TOOLS SPHT09T308-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht09t308-g88 | AD4ZMC 44T398 SPHT09T308-G88 WXN15SPHT09T308-G88 WXN15PVDWXN150.375 "0.156 "0.031 "Ei-rautametalliset materiaalit€38.29
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WK10 kovametallijyrsintäosa Spht120408-g88 | AD4ZMD 44T399 SPHT120408-G88 WK10SPHT120408-G88 WK10päällystämätönWK100.5 "0.187 "0.031 "Valurauta€36.23
WALTER TOOLS SPHT120408-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht120408-g88 | AD4ZME 44T401 SPHT120408-G88 WXN15SPHT120408-G88 WXN15PVDWXN150.5 "0.187 "0.031 "Ei-rautametalliset materiaalit€45.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPHT060304-G88 WXN15 kovametallijyrsintäosa Spht060304-g88
€31.71 / yksikkö