Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS SPGT1204EDR-F55 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spgt1204edr-f55 | AD4ZQU 44T546

WALTER TOOLS SPGT1204EDR-F55 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spgt1204edr-f55

Varastossa
Tuote: AD4ZQU Malli: SPGT1204EDR-F55 WKP35SRistiviite: 44T546

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJyrsintäosa
ANSI-numeroSPGT1204EDR-F55 WKP35S
SirunmurtajaF55
pinnoiteCVD
LeikkaussuuntaOikea
LuokkaWKP35S
Merkitty ympyrä0.5 "
Lisää materiaalikarbidi
Lisää muotoNeliö
Aseta paksuus0.187 "
AsennustyyliRuuvi pidetään
Reunojen määrä4
Nenä Säde0.02 "
harava11 Tutkinnot
TyyliPositiivinen
Työkappaleen materiaaliTerästä, valurautaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.8
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-numeroLuokkaTyökappaleen materiaaliHinta
WALTER TOOLS SPGT1204EDR-F55 WAK15 kovametallijyrsintäosa Spgt1204edr-f55 | AD4ZQR 44T542 SPGT1204EDR-F55 WAK15SPGT1204EDR-F55 WAK15WAK15Valurauta€32.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS SPGT1204EDR-F55 WKP35S kovametallijyrsintäosa Spgt1204edr-f55
€33.82 / yksikkö