Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALL GEAR AGSBP316500 Rope Pes punottu 3/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa pituus | AA4KFZ 12R269

ALL GEAR AGSBP316500 köysi Pes punottu 3/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4KFZ Malli: AGSBP316500Ristiviite: 12R269
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
€73.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriValkoinen
Pituus500ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminenKiinteä punottu
Köysi Dia.3 / 16 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaYleiskäyttöiset köydet
Vetolujuus800 paunaa.
Työkuorman raja160 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusKöysi Dia.KöysimateriaaliVetolujuusTyökuorman rajaHinta
ALL GEAR AGHBPP141000 Köysi Ppl punottu 1/4 tuuman halkaisija 1000 jalkaa | AF3YYQ 8G045 AGHBPP141000KeltainenKöysi1000ft.1 / 4 "polypropeeni990 lb198 lb€87.18
ALL GEAR AG3STP34O takilaköysi, 3/4 tuuman köysi halkaisija, oranssi, 600 jalkaa köyden pituus | CN8FGJ 416P53 AG3STP34O-Köyden köysi-----€951.65
ALL GEAR AG3STP58R takilaköysi, 5/8 tuuman köysi halkaisija, punainen, 600 jalkaa köyden pituus | CN8FGK 416P52 AG3STP58R-Köyden köysi-----€752.61
ALL GEAR AG3STN12600B Köysi, 1/2 tuuman köyden halkaisija, musta, 600 jalkaa köyden pituus, 792 Lb työkuormitusraja, kierretty | CN8FGL 416P58 AG3STN12600B-Köysi-----€421.16
ALL GEAR AGPWT8P1200 Jatko-/vahalanka, 8 kerrosta, 1200 poly, valkoinen, 1, 200 Ft Rope Lg, lanka | CN8FGM 59ZF05 AGPWT8P1200-Lanka-----€44.07
ALL GEAR AGDBPTV826 Utility johto, 5/16 tuuman köyden halkaisija, oranssi/ruskea, 2 jalkaa köyden pituus, 410 lb työkuormitusraja | CN8FGN 416P54 AGDBPTV826-Apujohto-----€44.56
ALL GEAR AG3STP12B takilaköysi, 1/2 tuuman köyden halkaisija, sininen, 600 jalkaa köyden pituus, 640 lb työkuormitusraja | CN8FGP 416P51 AG3STP12B-Köyden köysi-----€488.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALL GEAR AGSBP316500 köysi Pes punottu 3/16 tuuman halkaisija 500 jalkaa
€73.88 / yksikkö